Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491A225K016AT KONDENSATOR, 2.2æF, 16V, 10%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457418
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A225K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 112 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491A225K016AT, 1457418, 145-7418
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0937*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3404*
    € 0,40508
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1964*
    € 0,23372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1509*
    € 0,17957
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K020AT
    ab € 0,101*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K016RNJ
    ab € 0,0509*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K016RNJ
    ab € 0,0635*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K025RNJ
    ab € 0,138*
    Ähnlich
    Vishay
    293D225X9016A2TE3
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.