Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKCH40/16 BRÜCKENGLEICHRICHTER, GEREGELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455747
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKCH40/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
SCR-Modul: Brückengleichrichter, einphasig - SCR
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKCH40/16, 1455747, 145-5747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,64*
    € 138,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,85*
    € 136,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,41*
    € 125,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,46*
    € 114,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,94*
    € 101,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.