Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS A6S-8102-H DIP-SMD KODIERSCHALTER, LIEGEND, 8-POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455491
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-8102-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: A6S-H
  • Anzahl der Schaltkreise: 8 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, dip-schalter 8 pol, smd schalter, schiebeschalter on off, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, A6S-8102-H, 1455491, 145-5491
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 0,98*
    € 1,91*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,97*
    € 1,92*
    Lager 139
    1869
    1
    € 14,99*
    ab € 1,48*
    € 2,44*
    2 Tage
    150
    20
    Frei Haus
    ab € 1,78*
    € 2,74*
    2 Tage
    2360
    3
    € 5,95*
    ab € 1,75*
    € 3,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C&K Components
    SDA08H0SBR
    ab € 1,32*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCDM(R)-08-T
    ab € 0,797*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCEMR-08-T
    ab € 0,995*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    4-1825059-2
    ab € 1,25*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-1825058-9
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.