Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTERA EPM570T100C5N MAX II ISP CPLD 570,TQFP100,570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1453498
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM570T100C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MAX II
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 440 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: 0.18um
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 76 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, ALTERA, EPM570T100C5N, 1453498, 145-3498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,08*
    € 72,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,48*
    € 70,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,89*
    € 60,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,77*
    € 49,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX003A0X3-SRZ
    ab € 9,01*
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX006A0X3-SRZ
    ab € 15,56*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.