Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES U1162A KROKODILKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1440383
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1162A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, U1162A, 1440383, 144-0383
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 64,24*
    € 81,93*
    Frei Haus
    ab € 69,71*
    € 89,10*
    6 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 71,55*
    € 91,91*
    € 8,95*
    ab € 69,77*
    € 92,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,93*
    € 97,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,23*
    € 96,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,69*
    € 94,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,44*
    € 85,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,24*
    € 76,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1164A
    € 81,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.