Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR COMPONENTS FE-SP-CR28-470/47 ENTSTÖRKONDENSAT X2 0.47UF 250VAC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1438450
Hersteller:
     LCR Components
Herst.-Nr.:
     FE-SP-CR28-470/47
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Radial Kondensator
entstörkondensator x2 ,47µf
Produktpalette: FE-SP-CR
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 250 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, entstörkondensator 0,47 µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, LCR COMPONENTS, FE-SP-CR28-470/47, 1438450, 143-8450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.