Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4802.1300 KLINKENSTECKER 3.5MM 3POLIG ABGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143316
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4802.1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
schurter klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4802.1300, 143316, 143-316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 8,65*
    € 16,39*
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 12,97*
    € 24,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4802.2300
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.