Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4802.2300 KLINKENBUCHSE, 3.5MM, EINBAU, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143336
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4802.2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
klinkenbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Klinkenstecker, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4802.2300, 143336, 143-336
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,96*
    € 4,26*
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 5,92*
    € 11,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.