Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY BJ770 STECKER,ZWEI AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427917
Herst.-Nr.:
     BJ770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Triaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, BJ770, 1427917, 142-7917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    PL75-47
    ab € 12,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.