Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY PL75-47 STECKER,ZWEI AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427915
Herst.-Nr.:
     PL75-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Twinax TRB
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: TBR PL75
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, PL75-47, 1427915, 142-7915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    BJ770
    ab € 12,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.