Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 601-GP-4 ANSCHLUSSBLOCK,4POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427836
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     601-GP-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 11.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    4-141
    ab € 5,32*
    Ähnlich
    Multicomp
    T64 4WAY
    ab € 0,903*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.