Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 4-141 ANSCHLUSSBLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654681
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     4-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Rastermaß: 11.13 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 4-141, 1654681, 165-4681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    MS-12-140
    ab € 0,901*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.