Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600-GP-16 REIHENKLEMME, FINGERSCHUTZ, 16POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427828
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600-GP-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 9.5 mm
  • Produktpalette: Kulka 600 GP
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 600-GP-16, 1427828, 142-7828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,40*
    € 155,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,90*
    € 151,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,51*
    € 121,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,26*
    € 107,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,58*
    € 97,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,32*
    € 93,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,41*
    € 80,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.