Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600-GP-2 REIHENKLEMME, FINGERSCHUTZ, 2POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427822
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600-GP-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 9.5 mm
  • Produktpalette: Kulka 600 GP
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 600-GP-2, 1427822, 142-7822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,64*
    € 38,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.