Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN MRG5902.10100 KOAXIALKABEL, RG59, LSZH, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423326
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG5902.10100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.15 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, LFS-Kabel, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, MRG5902.10100, 1423326, 142-3326
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 152,73*
    € 162,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 230,91*
    € 326,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 326,88*
    € 388,99
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 326,26*
    € 388,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 283,49*
    € 337,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 234,25*
    € 278,76
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 230,91*
    € 274,78
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 230,91* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,82*
    Zubehör
    Pressmaster
    4320-0337
    ab € 35,98*
    Zubehör
    RS Pro
    663370
    ab € 25,78*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 203,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.