| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1414737 Herst.-Nr.: C1206C472J5GACTU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dielektrikum: C0G / NP0 Produktpalette: C Series KEMET MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216] Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Kapazität: 4700 pFQualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CSpannung (DC): 50 VProduktbreite: 1.6 mmSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktlänge: 3.2 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C472J5GACTU, 1414737, 141-4737 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0712* | € 0,0944* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0827* | € 0,4315* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0749* | € 0,4726* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,315* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|