| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1414629 Herst.-Nr.: C0603C271J5GACTU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dielektrikum: C0G / NP0 Produktpalette: C Series KEMET MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608] Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 270 pFQualifikation: - Spannung (DC): 50 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 0.85 mmProduktlänge: 1.6 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C271J5GACTU, 1414629, 141-4629 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | € 8,95* | ab € 0,0102* | € 0,0149* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,00698* | € 0,0522* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,00948* | € 0,05611* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,5611* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|