Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PE00063 KABEL UK STECK-2 X IEC SCHWARZ 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1394807
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PE00063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 5m
kaltgeräte zuleitung
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf 2x Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, PE00063, 1394807, 139-4807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.