Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NP3RX-B PLUG, 1/4ZOLL JACK, 90DEG, 3POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1390167
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3RX-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: PX
  • Pindurchmesser: 6.35 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, NEUTRIK, NP3RX-B, 1390167, 139-0167
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,66*
    € 8,13*
    € 6,90*
    ab € 6,48*
    € 10,94*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 8,54*
    € 12,16*
    € 4,00*
    ab € 6,57*
    € 12,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,53*
    € 20,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-6-BLUE
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-1-BROWN
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-1-BROWN
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-5-GREEN
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-8-GREY
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-2-RED
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-5-GREEN
    ab € 0,599*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-6-BLUE
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-3-ORANGE
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-8-GREY
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    HTXP
    ab € 58,08*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-3-ORANGE
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-2-RED
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-7-VIOLET
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-7-VIOLET
    ab € 0,24*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.