Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VC120638N770DP VARISTOR, 1206, 1.1J, 38VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1380919
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC120638N770DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
avx varistor
varistor
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: TransGuard
  • Nennspannung V AC: 30 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 200 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 1.1 J
  • Nennspannung, V DC: 38 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, VC120638N770DP, 1380919, 138-0919
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,239*
    € 0,299*
    Lager 139
    2235
    1
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 0,884*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B72520T0300K062
    ab € 0,141*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCVZ1206M380AGT
    ab € 0,121*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.