Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Aufbewahrung, Magazin, ESD, Box, 21.73 , 552 mm, 12.05 , 306 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373356
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
Produktpalette: Raaco ESD Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 12.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 552 mm
  • Außenhöhe - imperial: 21.73 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 306 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 117,61*
    € 148,20*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 121,13*
    € 148,21*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 129,43*
    € 158,28*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 130,44*
    € 158,97*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 252,01*
    € 314,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 314,07*
    € 373,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 302,25*
    € 359,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 291,67*
    € 347,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 270,95*
    € 322,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 269,22*
    € 320,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 252,01*
    € 299,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    102513
    ab € 117,23*
    Zubehör
    Raaco
    102544
    ab € 88,25*
    Zubehör
    Raaco
    102568
    ab € 249,69*
    Zubehör
    Raaco
    109246
    ab € 89,33*
    Zubehör
    Raaco
    118231
    ab € 86,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.