Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT 13-5-F7 TRANSFORMER, STROM, 100/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373210
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     13-5-F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messwandler
Stromwandler
Transformatoren
Übertrager
Konstruktion des Stromwandlers: Formgehäuse
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: 13 Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 100 A
  • Frequenzbereich: -
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 21 mm
  • Nennleistung: 2.5 VA
  • Stromverhältnis: 100:5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, HOBUT, 13-5-F7, 1373210, 137-3210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.