Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 1504135W3DA LED,T5.5K,24VAC/DC,WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1369107
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1504135W3DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefonlampen T5,5k
telefonlampen t5 5k
Lichtstärke: 1950 mcd
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: -
  • Nennstrom: 14 mA
  • Leuchtengröße: P45
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • Lampensockel: Telefon-Stecklampe, T5.5
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 1504135W3DA, 1369107, 136-9107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.