| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1362014 Herst.-Nr.: SRU1048-101Y EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 1.2 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 100 µHProduktpalette: SRU1048 Series Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 1 ASVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 10 mmDC-Widerstand, max.: 0.16 ohmProdukthöhe: 4.8 mmProduktlänge: 10 mmInduktivitätstoleranz: ± 30% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRU1048-101Y, 1362014, 136-2014 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,43* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,45* | € 1,453* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|