Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 2.SA PINZETTE, HOCHPRÄZISE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1360331
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Hohe Genauigkeit
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 2
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00336
    ab € 9,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.