Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 357B0203MAB251P22 POTENTIOMETER, 1W, 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357047
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0203MAB251P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 34.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: 357 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 357B0203MAB251P22, 1357047, 135-7047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,88*
    € 53,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,20*
    € 50,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,30*
    € 45,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.