Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 357B0102MAB251P22 POTENTIOMETER, 1W, 1K OHNE STOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357044
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0102MAB251P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 357 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 34.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 357B0102MAB251P22, 1357044, 135-7044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,36*
    € 51,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,91*
    € 49,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,12*
    € 33,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.