Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 176-50027 GEFLECHTSCHLAUCH, 4MM, ROT, 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1346816
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     176-50027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermann geflechtschlauch 25m
geflechtschlauch glasfaser
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Schlauchmaterial: Glasfaser / PU (Polyurethan)
  • Schlauchfarbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, HELLERMANNTYTON, 176-50027, 1346816, 134-6816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,30*
    € 47,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,41*
    € 45,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.