Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 176-50025 GEFLECHTSCHLAUCH, 2MM, NATUR, 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1346814
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     176-50025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermann geflechtschlauch 25m
geflechtschlauch glasfaser
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Schlauchmaterial: Glasfaser / PU (Polyurethan)
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, HELLERMANNTYTON, 176-50025, 1346814, 134-6814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.