Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09641117240 D-BUCHSE, LÖTBAR, 3900PF, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1341548
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09641117240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
D-Sub-Steckverbinder: Gefiltert
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09641117240, 1341548, 134-1548
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 16,1038*
    € 20,0738*
    1
    € 6,90*
    ab € 16,18*
    € 23,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,99*
    € 37,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,92*
    € 45,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,60*
    € 32,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    L77SDE09S
    ab € 0,388*
    Ähnlich
    Amphenol
    L77DE09S
    ab € 3,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.