Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SD Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SD Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1702618
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77SDE09S
EAN/GTIN:
     5059041171168
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 30.89mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 15.65mm
Serie = SD
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Amphenol D-Sub Socket Connectors with Solder Cup Terminals. D-Sub-Buchsen mit Lötanschlüssen und Flanschen mit 3,05-mm-Befestigungslöchern. Diese D-Sub-Buchsen besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL94V-0 und hauchvergoldete Buchsenkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
30.89mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
15.65mm
Serie:
SD
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1702618, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L77SDE09S, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1799
3
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,96*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,00*
1 Tag
unbekannt
10
€ 14,99*
ab € 0,388*
€ 1,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
17E165709
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.