Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA MULTI-TC LÖTKOLBEN, 230V, 75W, EU-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1340718
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     MULTI-TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 350 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 75 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, MULTI-TC, 1340718, 134-0718
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 136,35*
    € 166,19*
    Frei Haus
    ab € 136,51*
    € 166,20*
    € 4,90*
    ab € 142,11*
    € 169,28*
    2 Tage
    19
    € 7,90*
    ab € 145,88*
    € 171,73*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 225,56*
    € 255,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 255,86*
    € 304,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 253,01*
    € 301,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 235,38*
    € 280,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,56*
    € 275,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 225,56*
    € 268,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0832BD/SB
    ab € 6,35*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0832CDLF/SB
    ab € 6,92*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    842 ED LF
    ab € 11,80*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0832UD/SB
    ab € 6,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.