Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 90 V, 3 A, Einfach, DO-201AD, 2 Pin(s), 800 mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1336554
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB3H90-E3/73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: SB
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 90 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-201AD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SB3H90-E3/73, 1336554, 133-6554
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,412*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.