Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6541-E/P KOMPARATOR, SINGLE PUSH/PULL, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1332135
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6541-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Komparatorausgang: CMOS, Gegentakt, TTL
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 4 µs
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ansprechzeit: 4 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, Gegentakt, TTL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6541-E/P, 1332135, 133-2135
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    868
    € 14,99*
    ab € 0,445*
    € 0,925*
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6541-I/P
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.