| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1332104 Herst.-Nr.: MCP4011-502E/SN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: Single 64-Tap Volatile Digital Pots Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Widerstandsverlauf: Linear Gesamtwiderstand: 5 kohmAnzahl der Pins: 8 Pin(s)Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Anzahl Schritte: 64 Anzahl der Potentiometer: Einfach Steuer-/Bedienschnittstelle: Auf, Ab Betriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Bauform - Potentiometer: SOIC Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Widerstandstoleranz: ± 20% Versorgungsspannung, min.: 2.7 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, Flüchtige, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, MCP4011-502E/SN, 1332104, 133-2104 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,50* | € 0,69* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,503* | € 1,022* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,55* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|