Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) MP0042/3 TASTER, ERHABEN, 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1331989
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     MP0042/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, erhaben
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 48 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,46*
    € 27,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcolectric
    MP0042/1
    ab € 13,78*
    Ähnlich
    Bulgin
    MP0042/2
    ab € 8,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.