Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, Hochspannung, 47 pF, 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1327725
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206AA470KAT1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: AVX High Voltage MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, AVX, 1206AA470KAT1A, 1327725, 132-7725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0847*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3475*
    € 0,41353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2275*
    € 0,27073
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1767*
    € 0,21027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1357*
    € 0,16148
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C470KDGACTU
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206N470J102CT
    ab € 0,0435*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206N470J631CT
    ab € 0,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.