Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF13-2630SCFA CRIMPKONTAKT AWG 26-30 VERGOLDET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1324945
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-2630SCFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
hirose crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: DF13
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe DF13
  • Kontaktmaterial: Phosphor-Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HIROSE(HRS), DF13-2630SCFA, 1324945, 132-4945
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0503*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0326*
    € 0,0653*
    Lager 139
    55867
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0423*
    € 0,1108*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,08* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0846
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0847
    ab € 0,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.