Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF13 Crimp-Anschlussklemme für DF13-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.12mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose DF13 Crimp-Anschlussklemme für DF13-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.12mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1066300
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-2630SCFA
EAN/GTIN:
     5059043394312
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
hirose crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = DF13-Steckverbindergehäuse
Serie = DF13
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = GoldAWG
Maximale Drahtgröße AWG = 26AWG
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Hirose Serie DF13 Crimp-Buchsenkontakte. Eine Serie von Crimp-Buchsenkontakten für den Einsatz mit der Serie DF13 von 1,25-mm-Crimpsteckverbindergehäusen. Diese Crimpkontakte sind in einer Reihe von Drahtgrößen von 32 bis 26 AWG und mit Gold- oder Zinnbeschichtung erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
DF13-Steckverbindergehäuse
Serie:
DF13
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
GoldAWG
Maximale Drahtgröße AWG:
26AWG
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker, 1066300, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Hirose, DF132630SCFA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0511*
25
€ 5,90*
ab € 0,0328*
€ 0,0652*
1 Tag
55467
100
€ 14,99*
ab € 0,0422*
€ 0,1112*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 511,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CASS-0846
ab € 0,591*
Zubehör
Multicomp
CASS-0847
ab € 0,581*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.