Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C29466-24PVXI PSOC ,32K FLASH,2KB RAM,29466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321745
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C29466-24PVXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C29x66 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bausteinkern: M8C
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 1
  • MCU-Baureihe: CY8C29x66
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C29466-24PVXI, 1321745, 132-1745
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    929
    € 14,99*
    ab € 9,64*
    € 18,65*
    € 8,95*
    ab € 12,84*
    € 24,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE931-05
    ab € 3,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.