Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG KV70 DIN-BUCHSE, GERADE, 7-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321490
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: KV
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, KV70, 1321490, 132-1490
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,27*
    € 5,92*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,64*
    € 7,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,92*
    € 7,10*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,49*
    € 9,06*
    Lager 139
    198
    1
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 11,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 4,43*
    Zubehör
    Lumberg
    SGR 70
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,575*
    Zubehör
    Lumberg
    SFV 70
    ab € 4,53*
    Zubehör
    Lumberg
    SGV 70
    ab € 4,13*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 70
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Lumberg
    WSV 70
    ab € 4,36*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 3,00*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,39*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 70-8
    ab € 207,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.