Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG KV30 DIN-BUCHSE, GERADE, 3-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321485
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: KV
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, KV30, 1321485, 132-1485
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,87*
    € 5,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,28*
    € 6,55*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,27*
    € 6,56*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,70*
    € 7,45*
    Lager 139
    493
    1
    € 14,99*
    ab € 4,68*
    € 11,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 4,48*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,575*
    Zubehör
    Lumberg
    SFV 30
    ab € 2,45*
    Zubehör
    Lumberg
    SGR 30
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Lumberg
    SGV 30
    ab € 2,90*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 30
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Lumberg
    WSV 30
    ab € 3,92*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-230-RC
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MPOS-ISMDB-0507-C0
    ab € 16,37*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 3,00*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,39*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 30-8
    ab € 169,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.