Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2.5M ) KABEL,IEC 90ø,10A,SCHWARZ,2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1318722
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2.5M )
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 2,5m
kaltgeräte zuleitung
Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13) auf freies Ende
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2.5M ), 1318722, 131-8722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2M
    ab € 4,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.