Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2.5M) KABEL,IEC,10A,SCHWARZ,2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1318719
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2.5M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 2,5m
kaltgeräte zuleitung
Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13) auf freies Ende
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2.5M), 1318719, 131-8719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2M)
    ab € 4,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.