Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS MW22B-3-10K POTENTIOMETER, 3-GANG, 10K, 0.7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307124
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     MW22B-3-10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: MW22B
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 700 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.83 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eti systems potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, MW22B-3-10K, 1307124, 130-7124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,46*
    € 70,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,70*
    € 60,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 49,11*
    € 58,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,21*
    € 54,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,77*
    € 52,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 4,35*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.