Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS MW22B-10-100K DRAHTPOTENTIOMETER, 100K, 2W, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307117
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     MW22B-10-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: MW22B
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 3 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.83 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 3w, potentiometer, eti systems potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, MW22B-10-100K, 1307117, 130-7117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,48*
    € 86,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,40*
    € 74,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,09*
    € 71,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,16*
    € 66,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,37*
    € 62,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,70*
    € 48,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,24*
    € 45,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    534B1103JC
    ab € 9,05*
    Ähnlich
    Vishay
    534B1104JC
    ab € 18,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.