Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE TFT25014 NA005 ROHR, PTFE, 1.68MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302805
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT25014 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PTFE-Rohr
Schutzschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Flexibel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 1.68 mm
  • Schlauchmaterial: PTFE (Polytetrafluorethylen )
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, TFT25014 NA005, 1302805, 130-2805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 107,56*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 3,58534* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 151,23*
    € 179,96
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 148,11*
    € 176,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 138,32*
    € 164,60
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 130,24*
    € 154,99
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 127,52*
    € 151,75
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 124,81*
    € 148,52
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 122,10*
    € 145,30
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 107,56*
    € 128,00
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    412B.10
    ab € 46,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.