Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE TFT250-20 NA005 ROHR, PTFE, 086MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302801
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT250-20 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PTFE-Rohr
Schutzschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Flexibel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 0.86 mm
  • Schlauchmaterial: PTFE (Polytetrafluorethylen )
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, TFT250-20 NA005, 1302801, 130-2801
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 122,48*
    € 175,99*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 141,54*
    € 188,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 175,99*
    € 209,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 173,25*
    € 206,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 158,33*
    € 188,41
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 146,41*
    € 174,23
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 143,49*
    € 170,75
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 140,56*
    € 167,27
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 137,64*
    € 163,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 122,48*
    € 145,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 4,08267* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.