Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PIF240 3/8 NA005 GLASFASERSCHLAUCH 9.52MM 30.5M 616°C NAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302797
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF240 3/8 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 9.52 mm
  • Schlauchmaterial: Glasfaser
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch alpha wire, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, PIF240 3/8 NA005, 1302797, 130-2797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,90*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 3,06334* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 147,22*
    € 175,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 144,07*
    € 171,44
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 131,52*
    € 156,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 118,96*
    € 141,56
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 114,28*
    € 135,99
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 110,39*
    € 131,36
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 106,81*
    € 127,10
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 91,90*
    € 109,36
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.