| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1296876 Herst.-Nr.: 382A012-25-0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Gesamtlänge, metrisch: 23.9 mmInnendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 13.2 mmInnendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.24 ZollFarbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6.1 mmTüllenausführung: Y-Übergang Gesamtlänge, imperial: 0.94 ZollMaterial d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.52 ZollRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 382A012-25-0, 1296876, 129-6876 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,90* | € 21,84* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 15,05* | € 22,36* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,56* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|